{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Uni | |
| Šlifavimo priemonė | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Specifikacija | CER24Q-BF | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Disko storis | 7 mm | |
| Disko⌀ | 115 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
| Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
| Produkto numeris | 560007 115X7 | |
| EAN / GTIN | 4069515040266 | |
| Gamintojo numeris | 560007 115X7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |