Galandimo dildė − silicio karbidas SiC (žalias), tribriaunė, Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 150X16F

Prekės Nr.: 558615 150X16F
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,86 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,05 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 320
Smulkumo laipsnis smulkus
Forma tribriaunė
Plotis 16 mm
Ilgis 150 mm
Spalva žalia
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558615 150X16F
EAN / GTIN 4260496530276
Gamintojas / atsakingas asmuo Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Germany, www.schamberger-gmbh.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Kietlydiniui, spalvotiesiems metalams, stiklui, keramikai, porcelianui. Medžiaga labai standi su stipriai išreikštu savaiminio galandimo efektu.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.