Šlifavimo alyvos kaladėlė Unipol®, Tinka: ALU

Prekės Nr.: 558190 ALU
Kaina už vieną 1 vnt. (19,75 € / 1 Kilogramm)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka aliuminiui
Svoris 600 g
Produkto rūšis Šlifavimo pasta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Gamintojo numeris L759001023
Gamintojas / atsakingas asmuo OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Germany, www.osborn.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 

Aprašymas

Modelis:

Kieta šlifavimo alyva suformuota kaip juostelė. Neleidžia susitepti šlifavimo juostai šlifuojant aliuminį ir mažina temperatūrą visų medžiagų šlifavimo proceso eigoje.

Paskirtis:

Skirta šlifavimo juostos sutepimui.