• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Universali šlifavimo kempinė, 80×50×20 mm, Tipas: G

Prekės Nr.: 557660 G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
917 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis rupus
Ilgis 80 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 20 mm
Produkto rūšis Šlifavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557660 G
EAN / GTIN 4045197241757
Gamintojo numeris 557660 G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdeliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišiklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.
Nebrangus, su korundu (A).

Paskirtis:

Universali, tinka valyti, poliruoti, blizginti, matinti ir šlifuoti visas medžiagas.

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai padidina veiksmingumą.