Šlifavimo kaladėlių komplektas, 24 vnt. standžios, 100×68×26 mm, Grūdėtumas: 180

Prekės Nr.: 557470 180
Rinkinio kaina 24 vnt. (0,93 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Smulkumo laipsnis itin smulkus
Plotis 68 mm
Aukštis 26 mm
Ilgis 100 mm
Plokštumų su danga skaičius 4
Kempinių, lapelių skaičius 24
Produkto rūšis Šlifavimo kempinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557470 180
EAN / GTIN 4062406155964
Gamintojo numeris 557470 180
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo kaladėlė kieta, kraštai pastiprinti. Iš 4-ių pusių dengta korundu (A).
Keramikinė danga dar padidina patvarumą.
Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai.

Privalumai:

  • Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.
  • Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.
  • Mažai užsineša, galima plauti.

Paskirtis:

Šlifavimui ir užvartų nuėmimui nuo medienos, metalo ir dažų.