Neaust. medž. ritinys, 115 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 1000

Prekės Nr.: 556115 1000
Kaina už vieną 1 vnt. (5,46 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinio audinio struktūra Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 600 - 1 000
Smulkumo laipsnis l. glotnus
Neaustinio audinio struktūra 1 000
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Veleno plotis 115 mm
Rulono ilgis 10 m
Modelis S Ultra Fine
Spalva pilka
Produkto rūšis Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 556115 1000
EAN / GTIN 4045197241740
Gamintojo numeris 556115 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

  • Prisitaiko prie ruošinio formos.
  • Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.
  • Tolygus, atgaminamas užbaigimas.
  • Sausam ir drėgnam apdirbimui.
  • Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu.
Glotnus / ypač glotnus: jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.