Kokybiškos poliravimo vilnos audinio žiedas nublizginimui, Žiedo ⌀: 250mm

Prekės Nr.: 555747 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiedo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiedo ⌀ 250 mm
Žiedo plotis 18 mm
Kiaurymės ⌀ 40 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 1 in; 1/2 in
Produkto rūšis Audinio žiedas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Gamintojo numeris 555747 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai smulkios audinio struktūros, taupiau naudojama poliravimo pasta, ilgas naudojimo laikas − kraštai nespūra.
Audinio žiedas, apvyniotas aplink kartono šerdį (laikiklį).

Paskirtis:

Klostuotos medžiagos šlifavimo žiedų galima mauti kokį nori skaičių ir kokio nori pločio. Skirta darbui su poliravimo pastomis. Nuo pirminio metalų poliravimo iki blizgesio (apskritiminis greitis apie 25−30 m/s).
Ploniausia neaustinė poliravimo medžiaga visų rūšių metalų ir plastikų baigiamajam blizginimui.