Sisal audinio žiedų rinkinys, 3 dalių, impregnuoti paruošiamajam poliravimui, Žiedo ⌀: 100mm

Prekės Nr.: 555725 100
Rinkinio kaina 3 vnt. (13,37 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiedo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiedo ⌀ 100 mm
Žiedo plotis 20 mm
Kiaurymės ⌀ 20 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produkto rūšis Audinio žiedas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Gamintojo numeris L045681250
Gamintojas / atsakingas asmuo OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Germany, www.osborn.com

Aprašymas

Modelis:

Klostėto audinio žiedai pritvirtinti aplink metalinę šerdį (įtvarą); kiekviename rinkinyje po tris žiedus.
Sisal medvilniniai žiedai yra impregnuoti, todėl šlifuoja geriau, yra patvaresni, ilgiau tarnauja.
Unipol® Audinio žiedas apvyniotas aplink metalinę šerdį (laikiklį).

Paskirtis:

Klostuotos medžiagos šlifavimo žiedų galima mauti kokį nori skaičių ir kokio nori pločio. Skirta darbui su poliravimo pastomis. Nuo pirminio metalų poliravimo iki blizgesio (apskritiminis greitis apie 25−30 m/s).
Sisal medvilniniai žiedai pirmiausia paruošiamajam poliravimui (nerūdijančiojo plieno, plieno) ir spalvotųjų metalų matiniam paviršiui padaryti.

Pastaba:

Įtvarą audinio žiedams žr. Nr. 555785.