Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

Prekės Nr.: 554042 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,91 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    1,59 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 755 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Neaustinė medžiaga iš nailono
Šlifavimo priemonių kodas A
Smulkumo laipsnis rupūs
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 50,8 mm
Modelis A coarse
maksimalus sūkių skaičius 23 000 min-1
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296
Gamintojo numeris 554042 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Universali ir efektyvi nailoninė neaustinė medžiaga.

Paskirtis:

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).
Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.