Žiedlapinis diskas (CER), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 554040 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,18 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,32 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
707 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Disko⌀ 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius 19 100 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554040 60
EAN / GTIN 4045197966704
Gamintojo numeris 554040 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra patvaresni, lankstesni ir sukuria lygiau nušlifuotą paviršių (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.
Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573511.