• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Combidisc® šlifavimo diskas (SiC), ⌀ 76,2 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 554024 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    2,33 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 36
Disko⌀ 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554024 36
EAN / GTIN 4007220778524
Gamintojo numeris 4007220778524
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Aštriabriauniai silicio karbido grūdeliai (SiC) efektyviam šlifavimui nenaudojant daug jėgos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Ypač tinka titano lydinių, aliuminio, vario ir bronzos šlifavimui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.