Šlifavimo diskas Actirox AF 799 (CER), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 554003 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,46 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    1,22 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
683 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Actirox
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554003 80
EAN / GTIN 2050002075054
Gamintojo numeris 6230.0080
Gamintojas / atsakingas asmuo Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai.

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.