• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

CaraFin deimantinių kibių poliravimo diskų 10 dalių rinkinys, 18×8 mm, Grūdėtumas: D64µm

Prekės Nr.: 553990 D64
Rinkinio kaina 10 vnt. (3,07 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas (µm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas D
Ilgis 18 mm
Plotis 8 mm
Poliravimo etapas Poliravimas
Spalva rožinė
Produkto rūšis Poliravimo šluostė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553990 D64
EAN / GTIN 4062406300593
Gamintojo numeris 553990 D64
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta monokristaliniais deimantais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.
Minkštas PU apatinis sluoksnis, skirtas kontūrų apdirbimui.

Privalumai:

Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Optimaliai prisitaiko prie detalės kontūrų.

Paskirtis:

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų be poliravimo pastų.
Idealiai tinka naudoti kartu su rankiniu įrankiu Nr. 078143 dyd. NLS110 mikro šlifavimo sistemose.