Šlifavimo mova, kūginė (ZA), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, Maks. įvorės ⌀ × plotis: 20X63mm

Prekės Nr.: 553873 20X63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,51 € / 1 vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,09 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
925 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maks. įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis vidutinis
Movos forma kūginis
maksimalus movos⌀ 20 mm
Movos plotis 63 mm
Produkto rūšis Šlifavimo mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553873 20X63
EAN / GTIN 4045197723314
Gamintojo numeris 553873 20X63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
Cirkonio korundas (ZA).
Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai