Neaustinės medžiagos ritinėlis, Tipas: 220

Prekės Nr.: 552207 220
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,70 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    3,92 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 30 mm
Koto ⌀ 3 mm
Šerių medžiaga A
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 m/s - 10 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552207 220
EAN / GTIN 2050002053366
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė šlifavimo medžiaga, skirta satinavimui

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5–10 m/s.