{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Šlifavimo priemonė | Korundas (A) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Grūdėtumas | 280 | |
| Forma | Cilindras | |
| Galvos ⌀ | 6 mm | |
| Galvutės ilgis | 10 mm | |
| Koto ⌀ | 3 mm | |
| Spalva | žalia | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis | 10 m/s - 15 m/s | |
| Produkto rūšis | Poliravimo ritinėlis | 
| Produkto numeris | 551922 6X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197804563 | |
| Gamintojo numeris | 551922 6X10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |