Mažųjų frezų rinkinys, 10 vnt. Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Frezų skaičius: 10

Prekės Nr.: 546970 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Frezų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Koto ⌀: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z7
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Koto ⌀ 3 mm
Frezų skaičius 10
Produkto rūšis Freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 546970 10
EAN / GTIN 4069515037631
Gamintojo numeris 546970 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Populiariausių formų ir dydžių rinktinių mažųjų frezų rinkiniai. Kotas-⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 546910 dyd. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.