• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: AS1625

Prekės Nr.: 540200 AS1625
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Koto ⌀: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Forma AS1625
Forma Cilindras su galiniais dantimis
Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 540200 AS1625
EAN / GTIN 4045197154910
Gamintojo numeris 540200 AS1625
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.