Greitai uždedama rankena adatinėms dildėms, Tipas: 2

Prekės Nr.: 519700 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 909 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Bendras ilgis 95 mm
tinka rankenų ilgiui 140 mm - 200 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Gamintojo numeris YT1000

Aprašymas

Modelis:

Greitai uždedama rankena, patogi visų dydžių rankoms. Didelė spaudimo jėga, lengva įdėti ir išimti įrankius.