Kietmedžio rankena dildei, Bendras ilgis: 70mm

Prekės Nr.: 519400 70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
873 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 395

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 70 mm
Norma DIN 395
tinka dildžių ilgiui (keturbriaunės, apvalios dildės) 100 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539
Gamintojas / atsakingas asmuo Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Germany, www.hephata.de

Aprašymas

Modelis:

Iš kietmedžio, iš PEFC sertifikuotų miškų, patogios formos. Apsauginiai žiedai iš besiūlio plieninio vamzdžio, įspausti giliai į rankeną, todėl įkalant dildę rankena neskyla. Apsauginiai žiedai tvirtai sujungti su rankena.