Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt., suvyniojamame dėkle, Įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 517420 200
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 073 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 7261

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Ilgis be antgalio 200 mm
Norma DIN 7261
Atskirų dildžių skaičius 5
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 517420 200
EAN / GTIN 4045197185006
Gamintojo numeris 517420 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į tvirtus suvyniojamus nailono dėklus.
Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.
Nr. 2 = pusiau glotni.
Su ergonomiška 2 komponentų plastikinėmis rankenomis.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Tiekiama:

5 vnt. dildžių rinkinys, kuriame yra po vieną plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalę ir apvalią dildę.