Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt. suvyniojamame dėkle Metalas, Įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 517411 200
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 7261

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Ilgis be antgalio 200 mm
Norma DIN 7261
Atskirų dildžių skaičius 5
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 517411 200
EAN / GTIN 4009215185867
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Su ergonomiška 2 komponentų plastikinėmis rankenomis.
Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į tvirtus suvyniojamus nailono dėklus .
Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.
Nr. 2 = pusiau glotni.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, naši ir patvari.

Tiekiama:

5 dalių dildžių komplektas, kuriame yra po vieną plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalę ir apvalią dildę.