Universali plokščia dildė su rankena, specialios formos įkartos, Ilgis be antgalio: 100mm

Prekės Nr.: 515000 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skerspjūvis 10×4 mm
Ilgis be antgalio 100 mm
Produkto rūšis Universali dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 515000 100
EAN / GTIN 4009215169911
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Plokščia dildė buku galu su gaubtos formos dantukais ir plačiais drožlialaužiais patogiam ir jėgas tausojančiam dildymui ir našiam darbui − drožlės nesikaupia − gerai pašalinamos. Plokščiosios pusės su specialiomis įkartomis, viena iš jų yra su drožlialaužiu grioveliu ypač našiam paviršiaus apdirbimui. Kita pusė su ištisinėmis įkartomis ypač lygiam paviršių apdirbimui. Dildės bukais galais.
Universali maža dildė, rankena plieninė su PVC apvalkalu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.