Šiurkščio etalonas (geometrijos etalonas) su gamykliniu kalibravimo sertifikatu, Tipas: INT

Prekės Nr.: 499575 INT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Paviršiaus etalonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499575 INT
EAN / GTIN 2050002077904
Gamintojo numeris 6820521
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Integruotas šiurkščio etalonas, skirtas ST2 / PS10 / M310 su kalibravimo pažymėjimu.
Rz, Rmaks. 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Tinka:

Šiurkščio matuoklis Nr, 499021 dyd. ST2; 499022 dyd. ST2, Nr. 498835 dyd. PS10, Nr. 499002 dyd. M310; 499003 dyd. M310.