Šiurkščio matuoklis, Tipas: SJ310

Prekės Nr.: 499207 SJ310
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 286,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios matavimo ribos 360 µm
grafinis atvaizdas Matavimo profilis, BAC kreivė, ADC kreivė
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
Šiurkštumo standartai DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Išilginė matavimo atkarpa 16 mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Matavimo greitis 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Maitinimas Maitinimo šaltinis
integruotas spausdintuvas taip
Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Gamintojo numeris 178-570-11D
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Mobili, nuo elektros tinklo nepriklausoma sistema paviršiaus nelygumų nustatymui. Matavimo jėga 0,75 mN pagal DIN / ISO. Atskiras pastūmos mechanizmas matavimams mažiausiose erdvėse ir tvirtinimui prie stovų. Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562). Automatinė liestuko apsauga transportavimo metu. Automatinio kalibravimo funkcija ir atmintis matavimo režimams.
  • Paprasčiausias, intuityvus meniu bei aiškus matavimo rezultatų ir profilių, pateikimas didesniame nei 5,7 colio spalvotame ekrane.
  • Statistikos funkcija ir spalvinis tolerancijų įvertinimas.
  • Daugybė tarptautinių parametrų pagal DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI ir MOTIF bei 16 įdiegtų kalbų.
  • Vieno matavimo metu galima atlikti du skirtingus paskaičiavimus.
  • Galima atlikti matavimus sunkiai prieinamose vietose naudojant atskirą pastūmos mechanizmą bei jį apvertus.
  • Galima automatinė kalibravimo funkcija / kalibravimas pagal vidutinę vertę, naudojantis 12 daugkartinių matavimų rezultatais.
  • Išsaugoma iki 10 matavimo sąlygų.
  • Integruotu spausdintuvu greitai atspausdinami gauti matavimo rezultatai, grafikai ir matavimo sąlygos.
  • Asmeninis slaptažodis.
  • Paprasta išsaugoti matavimo duomenis SD atminties kortelėje.

Tiekiama:

Pastūmos mechanizmas su liečiamuoju antgaliu, tinklo adapteriu, kalibravimo šablonu ir rankine.
Su 5 ritinėliais termopopieriaus Nr. 499050, 1 pora atraminių kojelių Nr. 499220 dyd. FUSS, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr.499220 dyd.Z-KUFE, maitinimo blokas ir naudojimo instrukcija USB atmintinėje.

Priedai pasirinktinai:

Daviklis ir liestukas mažoms kiaurymėms (nuo 2,5 mm) Nr. 499210, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, atraminės kojelės (2 vienetai) Nr. 499220 dyd. FUSS, adapteris tvirtinimui aukštimatyje Nr. 499220 dyd. H-ADAPT, granitinis matavimo stovas Nr.499415, duomenų perdavimo laidas Nr. 498430, spausdintuvas Nr. 498701.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pastaba:

Nemokama duomenų analizės programinė įranga bei daugiau adapterių ir liestukų pagal užsakymą.