Standus mikroendoskopas, ⌀ 1,9 mm, Zondo ilgis: 175mm

Prekės Nr.: 492771 175
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Zondo⌀ 1,9 mm
Žiūrėjimo kryptis 0 laipsniai
Projekcijos kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492771 175
EAN / GTIN 4067263129790
Gamintojas / atsakingas asmuo ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Germany, www.endoindustrial.com

Aprašymas

Modelis:

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka dirbant sudėtingomis sąlygomis pramonėje. Metalinis kotas ir speciali stiklo apdaila užtikrina endoskopo atsparumą pažeidimams ir nusidėvėjimui bei optimalią optikos apsaugą. Stick objektyvo sistema užtikrina aiškius ir ryškius vaizdus bei maksimalią skiriamąją gebą iki briaunos kuo platesniu kampu. Žiūrėjimo kryptys nuo 0° iki 120° ir atidarymo kampai iki 0°–105°, kad būtų galima naudoti įvairiose srityse.

Privalumai:

  • Optimali vaizdo kokybė – aiški, aštri, ryški.
  • Tikslus spalvoto vaizdo atkūrimas.
  • Integruotas stiklo pluošto šviesos vamzdelis.
  • Atsparumas slėgiui iki +5 bar (ore).
  • Maksimali apkrova dėl metalinių kotų.
  • Alyvos, degalų ir tirpiklio atsparumas.
  • Atsparumas temperatūrai iki 150° (ir aukščiau).
  • Galima rinktis nuo 1,6 mm iki 10 mm.
  • Mažas skersmuo, skirtas nedideliems ruošiniams ir siauroms vietoms.

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltiniai, objektyvas, HD kamera, apsauginis kotas.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitus zondus, kurių žiūrėjimo kryptis yra 0°-120°, o žiūrėjimo kampas – 65°-105°. Taip pat galima įsigyti modelius su 340° kampu besisukančiu optiniu velenu.