USB rankinis mikroskopas, Gamintojo pavadinimas: AF3113T

Prekės Nr.: 492032 AF3113T
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Fotoaparatas VGA (640x480) CMOS spalvota vaizdo kamera
Didinimas (x kartų) 20 − 55; 220
Gamintojo pavadinimas AF3113T
Sąsaja USB sąsaja
Produkto rūšis Video rankinis mikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492032 AF3113T
EAN / GTIN 4712805479474
Gamintojas / atsakingas asmuo Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Netherlands, www.dino-lite.eu/de/

Aprašymas

Modelis:

Lengvai valdomas nešiojamas skaitmeninis mikroskopas profesionaliam naudojimui įvairiose mokslo srityse. Dėl CMOS lusto / USB 2,0 ryšio jį galima lengvai prijungti prie bet kurio įrenginio ir užtikrinti puikią vaizdo kokybę ir iki 220x didinimo galimybes. Poliarizatoriai sumažina atspindžius ant blizgančių objektų ir pagerina kontrastą. Didinimo laipsnis priklauso nuo pageidaujamo matymo lauko. Kuo mažesnis matymo laukas, tuo didesnis didinimas gali būti. Modeliai su ilgu darbo atstumu gali būti naudojami, kai reikalingas didesnis atstumas nuo objekto. Su intuityvia matavimo programine įranga, skirta Windows ir macOS.
Turi tiek matavimo funkcijas, tiek Microtouch mygtuką, leidžiantį tiesiogiai fotografuoti vaizdus.

Tiekiama:

Programinė įranga DinoCapture 2.0 (Windows) ir DinoXcope (macOS).

Priedai pasirinktinai:

Stovas Nr. 492035

Pastaba:

Kiti modeliai (pvz., su bendraaše šviesa, EDS apsauga ir pan.) bei SKD atskirai užsakius.