Stereoskopinis mikroskopas STEMI 305, Tipas: 305EDU

Prekės Nr.: 491835 305EDU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didinimas (x kartų) 8 - 40
Didinimas 5:1
Matymo lauko ⌀ 29 mm
Okuliaras PL 10×
Darbinis atstumas 110 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304
Gamintojas / atsakingas asmuo Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Germany, www.zeiss.de

Aprašymas

Modelis:

Stereoskopinis mikroskopas, trimatis, šviesus ir ryškus vaizdas. Greenough dizainas puikiai atvaizdo kokybei. Integruotas, vertikalus LED šviesos šaltinis. Reguliuoti atstumą tarp lęšiuko centrų ir atlikti dioptrijų korekcijas galima individualiai. Rankena mobiliam naudojimui. Šaltos šviesos stovas, krintančios šviesos reguliatorius: sklindančios šviesos plokštuma (šviesi aplinka/tamsi aplinka), stovas su atšaka ir 145 mm eigos valdymas. Su papildomu žibintu K LED su padidinimo funkcija ir reguliuojamo aukščio šviesos spinduliu.

Priedai pasirinktinai:

Rėmeliai Nr. 491832.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai