Lupa su LED apšvietimu, Lęšio ⌀: 160mm

Prekės Nr.: 491495 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lęšio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 160 mm
Didinimas (x kartų) 1,9
Galvos ⌀ 250 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A 500 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B 484 mm
Išnešimas 1356 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
LEDų kiekis 48
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Gamintojo numeris 491495 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis ⌀ 153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio (bespalvio, anoduoto) ir aukštos kokybės plastiko. Uždari šarnyrai apsaugoja laidus viduje.
  • Atsparus įbrėžimams lęšis - neiškraipomas vaizdas.
  • 3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.
  • Apšvietimas: 112 SMD galingos LED lemputės, galia tik 13 W. Šviesos stipris 5500 Lx iki 10%, laipsniškai reguliuojama, LED šviečia iki 50 000 val.
  • Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.

Paskirtis:

Laboratorijose, gamyboje, montavimo darbuose, kokybės kontrolei ir visur, kur reikia ypatingo tikslumo ir patogumo.

Tiekiama:

Su maitinimo bloku 100 − 240 V, 50/60 Hz, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudodami stalo spaustuką, tvirtai priveržkite LED šviestuvą su lupa prie tvirtinimo paviršiaus.

Netinkamas naudojimas
  • Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviesos spindulį.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Nenaudokite, jei yra pažeidimų.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nekeiskite sumontuoto LED apšvietimo.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.