Sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, Sriegis: M3

Prekės Nr.: 486055 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 21,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: M

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kokybė 6
Tolerancijos laukas H
Tolerancijos klasė 6H
Sriegio tipas M
Sriegis M3
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Produkto rūšis Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486055 M3
EAN / GTIN 2050002073661
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.
Konstrukcija pagal DIN EN 2245.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.