Kalibrinis žiedas DIN 2250 C, Nominalusis matmuo ⌀: 91mm

Prekės Nr.: 484030 91
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 42,50 € /vnt.
  • 27,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2250 C
Nominalus dydis 91 mm
Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4 mm
Kokybė 4
Tolerancijos laukas JS
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484030 91
EAN / GTIN 2050001955319
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, pvz., matavimo prietaisų reguliavimui ir patikrai.

Standartas:

Pagal DIN 2250 C.

Pastaba:

Kitus tarpinius dydžius iki 320 mm galima lengvai užsakyti, pvz., 484030 dydis 82.