{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Nominalieji matmenys | 4,01 mm - 5 mm | |
| Tolerancijos klasė | 2 | |
| Žingsnis | 0,01 mm | |
| Kietis | 60 ± 2 HRC | |
| Medžiaga | Aukščiausios kokybės plienas | |
| Kontrolinių kaiščių kiekis | 100 | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |
| Produkto numeris | 483830 4-5 | |
| EAN / GTIN | 2050001048684 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Germany, www.veith-kg.de |