Paralelinių etalonų rinkinys 0 tolerancijos klasė, Etalonų skaičius: 8

Prekės Nr.: 480200 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Etalonų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 0
Kietis 65 HRC - 67 HRC
Medžiaga sendintas specialus plienas
Etalonų skaičius 8
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 480200 8
EAN / GTIN 4946368217000
Gamintojo numeris 516-115-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Iš rūpestingai atrinkto sendinto specialaus plieno. Ypač atsparus dilimui dėl kontroliuojamo kietumo (HV 800). Kruopščiai nugludintas rankiniu būdu ir grūdintas. Briaunos lengvai suapvalintos. Pridėtas gamintojo protokolas, atitinkantis nacionalinius standartus: kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos nr. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo.
Tolerancijos klasė 0 kaip pagrindinis standartas naudotinas gamyboje naudojamų kalibrų tikrinimui. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui.
Ilgų matmenų rinkinys, 25–200 mm, su pakopomis kas 25-mm.

Turinys:

Žingsnis 25,0: 8 vnt. 25 − 200 mm