Platforminės svarstyklės, tipas EOC, Maksimalios svėrimo ribos: 6kg

Prekės Nr.: 479606 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 2 g
maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 6 kg
Padalos vertė 1 g
Atkartojimas 2 g
Gamintojo pavadinimas Tipas IOC
Sąsaja RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Reguliavimo laikas 2 s
Minimalus vieneto svoris 2,5 g
Svėrimo plokštės matmenys 300×300 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Svoris neto 5,2 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479606 6
EAN / GTIN 4045761192447
Gamintojo numeris EOC 6K-3
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstykles.
  • Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslesnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
  • Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
  • Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
  • Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
  • Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai