Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 150Lkg

Prekės Nr.: 479600 150L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 175,50 € /vnt.
  • 301,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė 50 g
Rodomo vieneto skaitmens aukštis 25 mm
Atkartojimas 50 g
Svėrimo plokštės matmenys 550×550 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 6
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Ekrano plotis 215 mm
Ekrano gylis 110 mm
Ekrano aukštis 50 mm
Svoris neto 11 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479600 150L
EAN / GTIN 4045761124738
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos siuntinių svarstyklės.
  • Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
  • Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
  • Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3 minučių.

Tiekiama:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.