Precizinės svarstyklės, tipas PCB, Maksimalios svėrimo ribos: 30000g

Prekės Nr.: 479512 30000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 92,60 € /vnt.
  • 81,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 0 g - 30 000 g
Padalos vertė 1 g
Atkartojimas 1 g
Linijiškumas ±3 g
Gamintojo pavadinimas FCB
Reguliavimo laikas 2 s
Minimalus vieneto svoris 10 g
Svėrimo plokštės matmenys 252×225 mm
Plotis 325 mm
Gylis 270 mm
Aukštis 105 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis; Varomas akumuliatoriaus energija; Baterijos
Svoris neto 3 kg
Produkto rūšis Precizinės svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479512 30000
EAN / GTIN 4045761202665
Gamintojo numeris FCB 30K1
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo. Automatinis išsijungimas po 3 minučių.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis, užsakomas papildomai).
  • Vienetų skaičius: pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
  • Sudėtis: atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Antras rodmuo svarstyklių gale.
KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

Tiekiama:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas.

Priedai pasirinktinai:

Baterija Nr. 081561 dyd.6LR61; išorinis akumuliatorius užsakomi. Duomenų perdavimo laidas, spausdintuvas pagal atskirą užsakymą.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.