Kišeninės TGC tipo svarstyklės, Maksimalios svėrimo ribos: 1000g

Prekės Nr.: 479446 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 92,60 € /vnt.
  • 81,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 1 000 g
Padalos vertė 1 g
Plotis 100 mm
Gylis 130 mm
Aukštis 18 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Svoris neto 0,18 kg
Produkto rūšis Kompaktiškos svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255
Gamintojo numeris TGC 1K-3
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.
  • Kalibravimo programa CAL − dideliam tikslumui.

Plokščios kišeninės svarstyklės su didele nerūdijančiojo plieno plokšte ir praktiška taros lėkštele. Apšviestas LCD ekranas patogiam svėrimo vertės nuskaitymui.

Tiekiama:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.