{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalios svėrimo ribos | 0 g - 150 g | |
| Padalos vertė | 0,1 g | |
| Plotis | 85 mm | |
| Gylis | 130 mm | |
| Aukštis | 25 mm | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 2 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
| Svoris neto | 0,18 kg | |
| Produkto rūšis | Kompaktiškos svarstyklės |
| Produkto numeris | 479440 150 | |
| EAN / GTIN | 4045761027282 | |
| Gamintojo numeris | CM 150-1N | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com |