Skaitmeninis dinamometras, Matavimo ribos: 0-320kN

Prekės Nr.: 479131 0-320
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (kN) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0 kN - 40 kN
Padalos vertė 0,1 kN
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Leistina paklaida ±0,5 nuo galutinės matavimo vertės ±1 skaitmuo %
Kolbos ⌀ 100 mm
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Dinamometro aukštis 41 mm
Dinamometro ⌀ 138 mm
Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
Maitinimas Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479131 0-320
EAN / GTIN 4067263130321
Gamintojas / atsakingas asmuo WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Germany, www.wika.de

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su skaitmeniniu manometru. Dėl tvirtos ir paprastos konstrukcijos idealiai tinka sudėtingoms darbo sąlygoms. 4 1/2 skaitmenų ekranas su foniniu apšvietimu, skirtas tiesiogiai rodyti jėgos vertę, leidžia optimaliai nuskaityti jėgos vertę.
Papildomas grafinis vaizdas su rodyklės funkcija rodo momentinės nominaliosios apkrovos tendenciją. Min. / maks. verčių išsaugojimo ir taros funkcijos veikia nepriklausomai nuo pagrindinio įrenginio rodmenų. CPG1200 turi Micro USB sąsają, skirtą paprastam ir nuo trukdžių apsaugotam duomenų perdavimui; 3 × M5 tvirtinimo sriegiai korpuso pagrinde.

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su ekranu, 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6, kalibravimo protokolu ir transportavimo lagaminu.