{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Matavimo ribos (diapazonas) | 5 N - 50 N | |
| Skalės padalos | 1 N | |
| Liestuko ilgis L | 48 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Ciferblato ⌀ | 72 mm | |
| Produkto rūšis | Spyruoklės jėgos matuoklis | 
| Produkto numeris | 478900 50N | |
| EAN / GTIN | 4045197208187 | |
| Gamintojo numeris | 478900 50N | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |