Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,01mm

Prekės Nr.: 478502 0,01
Kaina už vieną 1 vnt. (13,12 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: C plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±2 µm
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija T3
Medžiaga C plienas
Ratukų ilgis 5 m
Ratukų plotis 12,7 mm
Storis 0,01 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478502 0,01
EAN / GTIN 4045197524300
Gamintojo numeris 478502 0,01
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
C plienas − anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.