{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| Temperatūrų sritis | −10 °C - 550 °C | |
| Tikslumas | ±2 °C arba 2% | |
| Ekrano dydis | 3,5 in | |
| Šiluminis jautrumas | 0,05 K | |
| Vaizdo atkartojimo dažnis | 9 Hz | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Matymo laukas | 56 × 42 laipsniai | |
| Detektoriaus dydis | 256 × 192 px | |
| Sąsaja | Fluke Connect; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| Produkto rūšis | Termovizorius | 
| Produkto numeris | 474025 TC01A | |
| EAN / GTIN | 195112129005 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com |