{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rodmenų apimtis | 4 000 | |
| Gamintojo pavadinimas | IT 101 | |
| Izoliacijos varža | 50 kΩ – 20 GΩ | |
| Atsparumas žemai įtampai | 0,01 Ω - 40 Ω | |
| Varža | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
| Matavimo būdas | TRUE RMS (AC/DC) | |
| Viršįtampio kategorija | IV KAT. 600 V | |
| Srovės tiekimas | 4× 081561 LR6 | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Svoris | 630 g | |
| Baterijų kiekis | 4 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
| Produkto rūšis | Varžos matavimo prietaisas |
| Produkto numeris | 473420 IT101 | |
| EAN / GTIN | 4014651440333 | |
| Gamintojo numeris | 044033 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Germany, www.benning.de |