{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rodmenų apimtis | 6 000 | |
| Pagrindinis tikslumas | 0,09 % | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja | |
| Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
| Diodų patikra | taip | |
| Matavimo būdas | TRUE RMS | |
| Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV − 1000 V | |
| Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV − 1000 V | |
| Kintamoji srovė AC | 0,1 mA − 2500 A | |
| Varža | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
| Talpa | 1 nF − 10 mF | |
| Dažnis | 0,01 Hz − 999 kHz | |
| Temperatūra | −20 °C - 200 °C | |
| Šiluminis jautrumas | ≤0,2 K | |
| Matymo laukas | 36×27 mm | |
| Detektoriaus dydis | 80×60 px | |
| Viršįtampio kategorija | III KAT., 1000 V; KAT IV 600 V | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Produkto rūšis | Multimetras |
| Produkto numeris | 473325 279FC | |
| EAN / GTIN | 95969794466 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com |