{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rodmenų apimtis | 6 000 | |
| Pagrindinis tikslumas | 1 % | |
| Gamintojo pavadinimas | CM10-1 | |
| Garsinis laidumo testas | taip | |
| Matavimo būdas | TRUE RMS | |
| Reikšmių užlaikymo funkcija | HOLD, MAX / MIN | |
| Kintamoji įtampa AC | 0,1 V − 1000 V | |
| Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV − 1000 V | |
| Kintamoji srovė AC | 10 mA − 1500 A | |
| Nuolatinė srovė DC | 10 mA − 1500 A | |
| Varža | 0,1 Ω − 600 Ω | |
| Dažnis | 0,01 Hz − 10 kHz | |
| maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas | 42 mm | |
| Viršįtampio kategorija | KAT IV 600 V; KAT IV 600 V | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 2 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
| Srovės tiekimas | 2× 081561 LR6 | |
| Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
| Produkto numeris | 473305 CM10-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651446885 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Germany, www.benning.de |