Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM2

Prekės Nr.: 473300 MM2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 86,40 € /vnt.
  • 80,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 2 000
Pagrindinis tikslumas 0,5 %
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas RMS
Kintamoji įtampa AC 100 µV − 750 V
Nuolatinė įtampa DC 100 µV − 1000 V
Kintamoji srovė AC 0,1 µA − 20 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 µA − 20 A
Varža 0,1 Ω − 20 MΩ
Viršįtampio kategorija CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Korpuso medžiaga iš plastiko
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473300 MM2
EAN / GTIN 4014651000520
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Tikslūs srovės matavimo diapazonai (200 µA ir 2/20/200 mA), skirti matuoti jonizacijos srovę dujų degiklyje ir anodo testavimui karšto vandens bake (šildymo ir oro kondicionavimo technikai).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.
Apsauginis guminis rėmas.