Įtampos matuoklis DUSPOL®, Prietaiso tipas: PROFIPOL+

Prekės Nr.: 473105 PROFIPOL+
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 64,20 € /vnt.
  • 185,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prietaiso tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų diapazonas AC 12 V - 690 V
Rodmenų diapazonas DC 12 V - 690 V
Indikatorius LED
IP apsaugos klasė IP 54
Fazių tikrinimas LED šviesos diodas
Poliškumo tikrinimas LED šviesos diodas
Srovės pratekėjimo tikrinimas garso / LED
bekontaktis laido trūkimo detektorius taip
Viršįtampio kategorija KAT II 690 V; KAT III 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Gamintojo numeris 020023
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojama rankena darbui viena ranka prie kištukinių lizdų ir saugiam laikymui. Įtampos rodmuo aktyvus net ir išėmus baterijas ar joms išsekus.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015