Fotoaparatų stovas, Tipas: TRI105

Prekės Nr.: 468558 TRI105
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ištraukimo ilgis 72 cm - 180 cm
Prijungimo sriegis 1/4 in
Svoris 2,4 kg
Produkto rūšis Konstrukcinis stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 468558 TRI105
EAN / GTIN 7640180533009

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas stovas iš aliuminio su paprastu tiksliuoju reguliatoriumi (fotoaparatų stovas) ir rėmu . Teleskopinės reguliuojamos kojos. Kūginės guminės kojos su plieniniu strypu geresniam stabilumui.