Medinė sulankstoma liniuotė, geltona, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 466005 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 549 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG III

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG III
Dalių skaičius 10
Ilgis 2 m
Plotis 16 mm
Storis 3,3 mm
Produkto rūšis Sulankstomas metras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Gerai priglundančios detalės iš aukštos kokybės buko medienos.
Vientisos šviesiai geltonos spalvos, dažyta dviem sluoksniais.
Uždaros, tvirtos plokštelės su grūdinto plieno spyruoklėmis ir paslėptomis kniedėmis.