Medinė liniuotė, balta, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 465960 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 441 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG III

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG III
Dalių skaičius 10
Ilgis 2 m
Plotis 16 mm
Storis 3,3 mm
Produkto rūšis Sulankstoma liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Gerai priglundančios detalės iš aukštos kokybės buko medienos.
Medinė sulankstoma liniuotė su plokštelėmis iš sustiprinto plastiko, integruotu kampainiu ir ištisine tiesia briauna ženklinimui.